曜日別特売

中華まんケース1P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68279026品番SMA11N
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

電子レンジ加熱時に、本体とザルの間を空気が循環し、ふっくらムラなく温まります。お弁当など少量のゆで野菜の調理にも便利です。重ねてスッキリ収納できます。肉まん、シュウマイ、ギョウザ、パン類やお饅頭などにも使えます。

材質ポリプロピレン高さ(mm)69タイプベーシック縦(mm)154横(mm)112
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする