ノンクラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4kg) 注文コード 68280747 品番 NK-04
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

木材の干割れ・カビ・日焼け防止剤(浸透性)。
ノンクラックは木材表面に被膜を張らない新しいタイプの浸透性の割れ止めです。
木材の呼吸を妨げずに、急激な乾燥を防ぐことで干割れを防止します。
塗布面は日焼けとカビを止める効果も同時にありますので外部の白木造りの化粧材をいつまでも美しく保ちます。
浸透性で塗膜を張らないのでメクレ・ハガレがありません。
生材・乾燥材いずれもOK。干割れ、くるい、反りを防止します。
防カビ剤の配合により、塗布部分はカビの発生を予防します。
屋内外の木材の日焼けを予防し、いつまでも美しさを保ちます。
ノンクラック使用面に木材用塗料の塗布ができ、さらに塗装の耐久性を高めます。
水溶性のため現場の取り扱いが便利で、とても安全な商品です。
ハケやスポンジローラー等で簡単に塗れ、用具等も水洗いで簡単に洗浄できます。
塗布面にカンナやノミを使用しても工具を傷めることはありません。
経済的な商品で、1kgで約20m2処理できます。

使用方法
【干割れを予防したい場合】
(1)ノンクラックの原液を、必要な量だけプラスチックの容器に取る。
(2)ノンクラックをハケまたはスポンジローラーで木口を含めて全面に2回塗りしてください。 (1回目が乾いていないうちに2回塗りをしても結構です)
(3)ノンクラック塗布面をよく乾かしてください。乾燥時間:約24時間(木材の水分量により著しく乾燥が遅れることがあります)
【日焼け・カビを予防したい場合】
(1)ノンクラックを水で2倍に薄めたものを必要な量だけプラスチックの容器でつくる。
(2)ノンクラックをハケまたはスポンジローラーで木口を含めて全面に塗布する。
(3)ノンクラック塗布面をよく乾かしてください。
成分特殊アクリルエステル・アクリル架橋剤・ベンゾチアゾリン化合物・水 用途木材(仕上材・化粧材)の干割れ、カビ、日焼け防止 柱、ケタ、破風、化粧垂木等 使用の目安1m2あたり50g 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 特性防カビ 乾燥時間約24時間
注意
※仕上げ材へご使用の場合、必ず化粧面全体に塗布してください。部分塗りをすると日焼けによる色ムラが出ることがありますので注意してください。
※ノンクラック施工後、木材表面へのワックス塗布、養生紙使用、塗装等を行う場合は、塗布面がよく乾燥していることを確かめてください。
※吸収の悪い木材表面の場合(生材など)ノンクラックの乾燥に24時間以上の時間を要することがあります。
※乾燥中は、なるべくホコリ等がかからないようにしてください。
※容器はステンレス、プラスチック等の錆びない容器をご利用ください。
※木材質によっては、多少濡れ色がつく場合や、白くなることがありますので、目立たない場所か同材質の木片等でテストを行ってください。
※開封後はできるだけ早くご使用ください。
※使用後、余った液を再びノンクラックの缶に戻さないでください。固形化することがあります。
※保管は直射日光を避け、冷暗所に置いてください。お子様の手の届くところに置かないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする