画像準備中

ワイドシーラーEPO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(14kg) 注文コード68281736 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

弱溶剤1液反応硬化形エポキシ樹脂系 「透明」シーラーです。
エポキシ樹脂系の密着力の高いシーラーです。
浸透力が高く、脆弱面への固着性に優れています。
既存塗膜を侵したり、リフティングさせることが少ない弱溶剤系です。
無希釈タイプです。
新生瓦(カラーベスト・コロニアル)にも適しています。

透明 主成分エポキシ樹脂 主な用途 希釈剤塗料用シンナー 塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー 危険等級V/U 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第二石油類/第一石油類 危険物の数量14000g/14000g 適応下地コンクリート、モルタル、けい酸カルシウム板(密度0.8以上)、新生瓦など 希釈率(%)無希釈 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2・回)0.1〜0.17・1回 危険物の性状非水溶性/非水溶性 塗装間隔工程間3時間以上(23℃)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする