曜日別特売
48-22-8071 PACKOUT マグネット付き小物収納 (102mm × 204mm) ミルウォーキーツール 68281790

 

48-22-8071 PACKOUT マグネット付き小物収納 (102mm × 204mm) ミルウォーキーツール 68281790
48-22-8071 PACKOUT マグネット付き小物収納 (102mm × 204mm) ミルウォーキーツール 68281790
48-22-8071 PACKOUT マグネット付き小物収納 (102mm × 204mm) ミルウォーキーツール 68281790

PACKOUT マグネット付き小物収納 (102mm × 204mm)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68281790品番48-22-8071
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,067
販売価格(税別)
2,788

金属類の出し入れが素早くてスムーズの両面磁石付き小物収納
接地面を傷つけないマグネット台座
PACKOUT(TM)ロープロファイルオーガナイザーとのサイズ互換性 (48-22-8431 & 48-22-8436)

寸法(mm)102×204
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-21
用途: 整備作業

ずっしりとした重みと頑丈さで安心感が高いです。
磁力は強く、ネジやナットなど投げ入れてもビタッと止まります。
そして刻まれたミルウォーキーのロゴが満足感を高めます。
買ってよかったと思わせていただけます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする