画像準備中

ラフトンカチオンフィラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(30kg) 注文コード68281867 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

JIS A 6916 セメント系 下地調整塗材 1種 規格品です。
カチオン系の接着強度に優れたセメント系下地調整塗材です。
コンクリート・ALCなどのほか、磁器タイル改装の下地調整、セメント瓦、スレート瓦、スレート屋根改装の下地調整も可能です。
耐ひび割れ性、耐衝撃性に優れています。
脆弱な下地を均一に強化し、仕上材の耐久性、防水性を向上させます。
保水性がよく、薄塗りでもドライアウトしません。
吹付け・ブラシ塗り・コテ塗りが可能です。
速乾性のため工期の短縮、作業効率アップになります。

グレー 主な用途屋根、スレート、瓦、コンクリート 希釈剤(吹付・左官ブラシ)清水 塗布方法吹付(ラフトン1号ガン)、左官ブラシ、コテ 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネル、セメント瓦、スレート屋根、磁器タイルなど 希釈率(%)(吹付・左官ブラシ)本品30kg+清水4〜6kg、(コテ)無希釈 特性防水、耐衝撃性、耐久、速乾 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2・回)(吹付・左官ブラシ)0.7〜1.0・1回<厚さ約0.4〜0.5mm>、(コテ)0.8〜1.7・1回<厚さ約0.5〜1.0mm> 可使時間(時間)(夏期)1以内、(冬期)1.5以内 塗装間隔工程間24時間以上(23℃)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする