ケニス
ケニスの 環境測定(自然環境/安全環境)
ケニスの 温度計・温湿度計
ケニスの 温湿データロガー 記録計
4chデジタル温度ロガー(センサ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68287747
品番
C520
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
4か所の温度の測定・モニタリングを同時に行うことのできるデジタル温度計です。 データロガー機能付きで、測定データは付属のUSBケーブルと解析ソフトを用いてパソコンに取り込むことができます。
付属品
K熱電対(ビーズ型)×2本、解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース
質量(g)
310
電源
単4電池×4(付属)
本体寸法(mm)
75×29×187
精度
±(0.1%rdg±0.7℃)
分解能
0.1℃
温度測定範囲(℃)
-200〜1370(K熱電対)
機能
最高・最低・平均値メモリー、ホールド機能、アラーム機能、オートパワーオフ、バックライト
メモリー
各チャンネル16000データ