曜日別特売
6300074126 桐蔵 幅118 8段 チェスト 家具 収納 ナチュラル/ダーク 丸田木工 68294838

 

6300074126 桐蔵 幅118 8段 チェスト 家具 収納 ナチュラル/ダーク 丸田木工 68294838
6300074126 桐蔵 幅118 8段 チェスト 家具 収納 ナチュラル/ダーク 丸田木工 68294838
6300074126 桐蔵 幅118 8段 チェスト 家具 収納 ナチュラル/ダーク 丸田木工 68294838
6300074126 桐蔵 幅118 8段 チェスト 家具 収納 ナチュラル/ダーク 丸田木工 68294838
6300074126 桐蔵 幅118 8段 チェスト 家具 収納 ナチュラル/ダーク 丸田木工 68294838
6300074126 桐蔵 幅118 8段 チェスト 家具 収納 ナチュラル/ダーク 丸田木工 68294838
6300074126 桐蔵 幅118 8段 チェスト 家具 収納 ナチュラル/ダーク 丸田木工 68294838
6300074126 桐蔵 幅118 8段 チェスト 家具 収納 ナチュラル/ダーク 丸田木工 68294838

桐蔵 幅118 8段 チェスト 家具 収納 ナチュラル/ダーク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
色ナチュラル
段数8段
内容量1台注文コード68294838品番6300074126
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

桐蔵 幅118 8段 チェストは、表面材や引き出しに桐を贅沢に使用したチェストです。桐は湿気に強く外気温の影響を受けにくい為虫を寄せ付けません。引出しのコーナーは伝統技法であるロッキング組を施しているので、酷使にも耐える耐久性の高い構造です。最下段は厚めのセーターなどもたっぷり収納できる深めのつくりです。

用途
洋服の収納に。
色
ナチュラル
段数
8段
高さ(mm)
1380
奥行(mm)
444
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1184×444×1380
商品タイプ
完成品
注意
※大型配送の為、発送からお届け迄お時間がかかります。商品画像には別のサイズがイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする