曜日別特売
6300074237 フィット 幅70 4段 チェスト 奥行55cm 家具 収納 ホワイト/ウォールナット/オーク 丸田木工 68295949

 

6300074237 フィット 幅70 4段 チェスト 奥行55cm 家具 収納 ホワイト/ウォールナット/オーク 丸田木工 68295949
6300074237 フィット 幅70 4段 チェスト 奥行55cm 家具 収納 ホワイト/ウォールナット/オーク 丸田木工 68295949
6300074237 フィット 幅70 4段 チェスト 奥行55cm 家具 収納 ホワイト/ウォールナット/オーク 丸田木工 68295949
6300074237 フィット 幅70 4段 チェスト 奥行55cm 家具 収納 ホワイト/ウォールナット/オーク 丸田木工 68295949
6300074237 フィット 幅70 4段 チェスト 奥行55cm 家具 収納 ホワイト/ウォールナット/オーク 丸田木工 68295949
6300074237 フィット 幅70 4段 チェスト 奥行55cm 家具 収納 ホワイト/ウォールナット/オーク 丸田木工 68295949
6300074237 フィット 幅70 4段 チェスト 奥行55cm 家具 収納 ホワイト/ウォールナット/オーク 丸田木工 68295949
6300074237 フィット 幅70 4段 チェスト 奥行55cm 家具 収納 ホワイト/ウォールナット/オーク 丸田木工 68295949

フィット 幅70 4段 チェスト 奥行55cm 家具 収納 ホワイト/ウォールナット/オーク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
色ウォールナット
内容量1台注文コード68295949品番6300074237
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

フィット 幅70 4段 チェストは、総地板仕様なので大量に衣服を収納しても底抜けや引っ掛かりの心配がないチェストです。伝統技法であるロッキング組を施しているので、酷使にも耐える耐久性の高い構造です。また、引き出しには衣類収納に最適な桐を使用しています。

用途
洋服の収納に。
色
ウォールナット
高さ(mm)
751
奥行(mm)
550
段数
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
684×550×751
商品タイプ
完成品
注意
※大型配送の為、発送からお届け迄お時間がかかります。商品画像には別のサイズがイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする