曜日別特売
6300074293 モデルノ 幅58 5段チェスト 家具 収納 ホワイトオーク/ウォールナット 丸田木工 68296509

 

6300074293 モデルノ 幅58 5段チェスト 家具 収納 ホワイトオーク/ウォールナット 丸田木工 68296509
6300074293 モデルノ 幅58 5段チェスト 家具 収納 ホワイトオーク/ウォールナット 丸田木工 68296509
6300074293 モデルノ 幅58 5段チェスト 家具 収納 ホワイトオーク/ウォールナット 丸田木工 68296509
6300074293 モデルノ 幅58 5段チェスト 家具 収納 ホワイトオーク/ウォールナット 丸田木工 68296509
6300074293 モデルノ 幅58 5段チェスト 家具 収納 ホワイトオーク/ウォールナット 丸田木工 68296509
6300074293 モデルノ 幅58 5段チェスト 家具 収納 ホワイトオーク/ウォールナット 丸田木工 68296509
6300074293 モデルノ 幅58 5段チェスト 家具 収納 ホワイトオーク/ウォールナット 丸田木工 68296509
6300074293 モデルノ 幅58 5段チェスト 家具 収納 ホワイトオーク/ウォールナット 丸田木工 68296509

モデルノ 幅58 5段チェスト 家具 収納 ホワイトオーク/ウォールナット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
色ホワイトオーク
段数5段
内容量1台注文コード68296509品番6300074293
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

モデルノ 幅58 5段チェストは、表面の無垢板を削ることで、木の風合いをそのままに、モダンで遊び心のあるデザインに仕上げたチェストです。伝統技法であるロッキング組を施しているので、酷使にも耐える耐久性の高い構造です。桐材をふんだんにしようしており、桐材は通気性が良く、湿気・害虫などから衣類を守ります。

用途
収納用に。
色
ホワイトオーク
段数
5段
高さ(mm)
970
奥行(mm)
435
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
582×435×970
商品タイプ
完成品(脚のみ取付)
注意
※大型配送の為、発送からお届け迄お時間がかかります。商品画像には別のサイズがイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする