climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 研究関連用品・実験用必需品
climbing(クライミング)の 漏斗(ロート)/じょうご
climbing(クライミング)の 実験研究用分液ロート
丸型分液ロート(透明摺合)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68340432
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス
最大外径(mm)
106
仕様
普通摺
容量(mL)
500
摺合せ
19/38(コック部)
上部摺合
24/30