M5St M5STACKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68351738 品番 M5STACK-U124
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

M5Stack用の暗号化ユニット。Microchip社製の暗号化/復号化のための最大16個のキーを提供する暗号化コプロセッサATECC608Bを搭載したM5Stack用の拡張ユニットです。ATECC608Bには、キー、証明書、データ、消費記録、およびセキュリティ構成を保存するための10Kb EEPROMが組み込まれています。また、Trust&GOプラットフォーム(登録を確認するためのAWS-IoT、Azure、Google、その他のクラウドへのTLSベースのネットワークセキュリティ認証用に構築されたユニバ

仕様●暗号化チップ:ATECC608B-TNGTLSU-G●対応アルゴリズム方式:ECC-P256(ECDH、ECDSA)、SHA256、AES128-GCM●対応キーの保存可能数:16●通信インターフェース:I2C、アドレス:0x60、最大バス速度:1Mbps●電源供給電圧:5VDC●重量:3.2g●サイズ:24×24×13mm●【用途】●IoTエンドポイントキーの管理、交換●デバイス認証●データの暗号化●【セット内容】●Unit ID●HY2.0-4Pケーブル アズワン品番67-0405-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする