曜日別特売
M5STACK-U096 M5St M5STACKシリーズ M5Stack 68351747

M5St M5STACKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
アズワン品番67-0383-74
内容量1個注文コード68351747品番M5STACK-U096
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

無指向性のマイクユニット。入力音声はマイクロホンプリアンプMAX4466で増幅して出力されます。MAX4466は、電源ノイズとコモンモードノイズを効果的に抑制し、音声の再現性に優れ、雑音の多い環境でも使用できます。アナログ信号だけでなく、デジタル信号も出力します。内蔵されているLM393電圧コンパレータと10kΩの半固定抵抗により、比較電圧のしきい値を調整できます。

仕様●マイクロホンプリアンプ(MAX4466)内蔵●無指向性マイク●マイク感度(SN比):52dB(40dB)●デジタル/アナログ出力信号●独立したデュアル電圧コンパレータ(LM393)と抵抗(しきい値調整用)を内蔵●LEGO互換穴 ×2●【セット内容】●マイクユニット ×1●Grove互換ケーブル ×1●【資料】●製造元ドキュメント●Arduinoライブラリ(GitHub)●データシート●- MAX4466●- LM393アズワン品番67-0383-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする