M5STACK-U061 M5St M5STACKシリーズ M5Stack 68351808

M5STACK-U061 M5St M5STACKシリーズ M5Stack 68351808
M5STACK-U061 M5St M5STACKシリーズ M5Stack 68351808
M5STACK-U061 M5St M5STACKシリーズ M5Stack 68351808

M5St M5STACKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
アズワン品番67-0360-84
内容量1個注文コード68351808品番M5STACK-U061
参考基準価格(税別)¥5,630販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

M5StickC用非接触温度計Hatモジュール。MLX90614を搭載した、M5StickC用の非接触温度計Hatモジュールです。人体や物体の表面温度を測定でき、体温測定などの用途に適しています。対象物からの赤外線反射を利用して測定するため、物理的に接触することなく温度を感知できます。接触型センサよりも広範囲の温度を感知できるので、エリアの平均温度を判断するのにも便利です。

仕様●対象:M5StickC専用Hat●動作電圧:4.5~5.5V●測定対象物の●温度範囲:-70℃~+382.2℃●測定時の周囲温度範囲:-40~+125℃●室温での測定精度:±0.5℃●視野角:90°●ソフトウェア開発プラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●【資料】●公式ドキュメント●データシート(MLX90614)アズワン品番67-0360-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする