M5STACK-NEOPIXEL-50 M5St M5STACKシリーズ M5Stack 68351817

M5STACK-NEOPIXEL-50 M5St M5STACKシリーズ M5Stack 68351817
M5STACK-NEOPIXEL-50 M5St M5STACKシリーズ M5Stack 68351817

M5St M5STACKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本
アズワン品番67-0357-65
内容量1本注文コード68351817品番M5STACK-NEOPIXEL-50
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

SK6812搭載、M5Stack用NeoPixel互換のLEDテープ 50cm。帯状にフルカラーLEDが連なったケーブルで、プログラミングにより、色や点灯/点滅などをコントロールすることができます。GROVE互換インターフェースで接続します。拡張性や柔軟性が高く、RGB LEDつないで、巨大で長いLEDディスプレイを作成できます。※ 追加電源が必要になる場合があります。ソフトウェア開発プラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)。拡張可能。サイズ展開:10cm、20cm、

仕様●RGB LEDテープ 50cm ×1●【資料】●ドキュメント●M5Stack Arduinoライブラリ●公式ビデオ●フォーラム●FastLED Reference(Chinese version)アズワン品番67-0357-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする