ESPr Developer Type-C SSCIシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68352264 品番SSCI-064156
参考基準価格(税別)¥3,010 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ピンヘッダ、ピンソケットは付属していません。別途ご用意ください。
ESP-WROOM-02を2.54mmピッチに変換する基板。Espressif System社製の無線通信モジュールESP-WROOM-02を2.54mmピッチに変換する基板です。従来品のESPr DeveloperのコネクタはmicroUSB-Bでしたが、これが Type-Cに変更されています。ESPr Developerと同様に、USB-シリアル変換IC(FT231XS)、3.3V出力レギュレータ、リセットスイッチ、動作モード切り替え用スイッチが搭載されているので、基板単体ですぐに使用できます。ご注意

仕様●【ESPr Developer Type-C】●電源:USB Type-C:5V●電源入力ピン(VIN):3.7V〜6.0V●USBとVINピンを同時に使用が可能●電源出力ピン(VOUT):USBまたはVINピンに入力した電圧を出力●動作電圧:3.3V●その他:USB Type-Cコネクタを搭載(USB2.0で接続)●FT231XS搭載●リセットスイッチ、動作モード切り替えスイッチ搭載●【ESP-WROOM-02】●IEEE802.11b/g/nに対応(2.4GHz)●低消費電力の32ビットMCUを搭載 アズワン品番67-0383-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする