SPIフラッシュプログラマFP-30 FP-30-SPIシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68352535 品番 FP-30-SPI-SB
参考基準価格(税別)¥161,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

速度と使い勝手を追及したSPI専用フラッシュプログラマ
LEDとブザーによる結果のお知らせ機能や、各プロセスや経過時間が有機ELディスプレイに表示され、進行状況と残り時間を一目で確認できます。
各種ソケットや変換アダプタの付け替えで「オンボード」と「オフボード」の両方に対応
SPIフラッシュメモリは、NOR型とNAND型に対応
アダプタを変換することで各種SPIフラッシュメモリに対応
既に実装されたフラッシュメモリには、専用ケーブルを接続して書き込みが可能(オンボード書き込み
FP-30は1個書きの超高速SPIフラッシュ(Serial NOR/NAND Flash Memory)専用プログラマで、FP-30本体とSOP16ピン300milに対応したSPIフラッシュメモリ用ソケット型アダプタのセットです。これ1台で「オンボード」と「オフボード」両方の書き込み方式に対応しています。書き込み速度はデバイスの実力値を実現し、さらに高速に書き込める「高電圧書き込み機能」もサポートしています。

仕様●基本仕様●外形寸法:115×58×25mm●電源:DC5V、最大約250mA(USB Vbus対応)●付属のACアダプタ、またはパソコンより受給(USBコネクタに接続)●使用環境:動作温度:0℃〜+40℃●動作湿度:35%〜85%RH結露なし●Programボタン:ボタン一押しでプログラミング(書き込み)を実行●POWER LED:FP-30に電源供給ありで緑色点灯●PASS LED:プログラミング中:緑色点滅●正常終了:緑色点灯●FAIL LED:書き込みエラー:赤色点灯●設定エラー:赤色点灯●ブザー アズワン品番67-0396-53
注意
※部分書き換え時は、連続領域(1エリア)かつ、0xD8/0xDCまたは、0xC4コマンドで消去される(セクタ等の)空間単位での指定が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする