CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の るつぼ
SSA-Sるつぼ 蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1組(10個)
注文コード
68353337
品番
B0
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
適合
15mL用
タイプ
B型
使用温度(℃)
最高1800
化学組成
SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%