曜日別特売
- MG-12G燃成用容器 本体 CC印(ニッカトー) 68355044

MG-12G燃成用容器 本体

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×50
内容量1個注文コード68355044品番-
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×90×50
使用温度(℃)
最高1700
化学組成
MgO:98%、CaO:1%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする