TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
SYバンドT(SUS) 92445シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
●ホースサイズ(mm):90●バンド径(mm):98~88●線径(mm):3.0●材質/仕上:ステンレス(SUS)●原産国:日本●コード番号:401-0494
注文コード
68359018
品番
92445-090
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
主にダクトホースに使用できます。
仕様
●ホースサイズ(mm):90●バンド径(mm):98~88●線径(mm):3.0●材質/仕上:ステンレス(SUS)●原産国:日本●コード番号:401-0494
アズワン品番
67-2360-45