TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ダクトホース
SYバンドT(SUS) 92445シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ホースサイズ(mm):175●バンド径(mm):190〜171●線径(mm):3.0●材質/仕上:ステンレス(SUS)●原産国:日本●コード番号:401-2172
注文コード
68359036
品番
92445-175
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
主にダクトホースに使用できます。
仕様
●ホースサイズ(mm):175●バンド径(mm):190〜171●線径(mm):3.0●材質/仕上:ステンレス(SUS)●原産国:日本●コード番号:401-2172
アズワン品番
67-2360-49