UVブラックライト UV-12Vシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68360716 品番UV-12V1MD
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

長さ1mの紫外線UVブラックライトです。アルミモール採用で放熱効果も抜群です。

仕様●連結接続端子付●全長:1000mm●電源(V):DC12/1.5A●消費電力(W):10●コード長さ:1.5m●厚さ:5mm アズワン品番67-2386-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする