アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの チューブ/ホース類
アラムの 実験研究用シリコンチューブ
サーマレックス (シリコン断熱チューブ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(1m)
注文コード
68362875
品番
SM-6
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
26
長さ(m)
1
材質
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-60〜200
発泡厚(mm)
8
チューブ外径×内径(mm)
10×6
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
-60