サーマレックス (シリコン断熱チューブ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1m) 注文コード 68362884 品番 SM-9
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。

内径(Φmm)9 外径(Φmm)30 長さ(m)1 材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-60〜200 発泡厚(mm)8 チューブ外径×内径(mm)14×9 RoHS指令(10物質対応)対応 最低使用温度(℃)-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする