曜日別特売
13x16(100m) ビニール管 アラム 68363584

ビニール管

(10件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径×外径(Φmm)13×16
外径(Φmm)16
長さ(m)100
内容量1巻注文コード68363584品番13x16(100m)
参考基準価格(税別)¥15,210販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質軟質塩化ビニル長さ(m)100内径×外径(Φmm)13×16外径(Φmm)16耐熱温度(℃)約70(無負荷)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68363812
2023-09-06
用途: エアーホースに使用
株式会社 小河ペインティングセンター

硬さ、肉厚申し分なく使用出来ました。加工もしやすくとても良い商品でした

対象商品 : 68363767
2022-07-12
用途: 外水槽のエアレーション
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターでも買えるがコストパフォーマンスが良く、品質も問題ないので助かります、

対象商品 : 68363715
2021-04-28
用途: 単管パイプ車庫の基礎
農・林・水産業

以前Φ6㎜透明パイプを使って水盛りで単管パイプ車庫の基礎造りをしました。Φ6ですと内径が4㎜と小さいため、安定して水平が取れ無い事が有りました。こちらの場合、水平が安定して取れるため満足しています。

対象商品 : 68363767
2020-01-29
用途: 根管治療の際に使います。
医療・福祉・介護関連業

歯の根管治療の際に根管内の内溶液を吸引する時に使うチップを接続するノーブランド ルアーフィッティングをはめ込むチューブです。少し火であぶって軟化させてノーブランド ルアーフィッティングをはめれば取れてきません、後はノーブランド ルアーフィッティングにニードルを付ければOKです。長さ調整はこれだけ長いので自由自在です。排唾管のホースにきちんとはまります。

対象商品 : 68363715
2019-07-23
用途: ディープサイクルバッテリーのガス抜き管として
製造業

ディープサイクルバッテリー(M31MF)の充電時のガス抜きのチューブとして
購入しました。使用しているバッテリーのガス抜き口は、楕円形をしているため
ちょっと大きめのサイズにしました。結果、サイズピッタリでばっちりです!
10mもいらなかったのですが、余りは、他の用途に使用したいと思います。

対象商品 : 68363715
2022-07-10
用途: ポータブルスポットクーラーの排水用

ポータブルスポットクーラーの排水用ホースが純正では潰れてしまっていたので潰れにくい様なのを選んだつもりでしたが変わりませんでした

対象商品 : 68363724
2018-04-05
用途: 外部フィルター用循環配管
製造業

硬過ぎず柔らか過ぎず引き回しがとても楽であり、何より通常の生体用で販売しているものとは違い、非常にコスパが良い。
循環用で使用しているため、通常圧力が掛かる事はないが、非常時に水道管以上の圧力が掛かっても十分に耐用できている。

対象商品 : 68363794
2020-06-06
用途: 太陽光パネルの清掃用散水ホースとして使用
不動産業

乾電池式ポンプに接続するための部品探しに時間が掛った。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする