カラーテープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68371302 品番K-10
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ガラス器具や各種実験材料の分類等に使用します。 ペン・鉛筆・ボールペン・油性サインペンなどで書ける特殊加工のフィルムに粘着剤を加工してあり、-40〜115℃の温度変化でもはがれず、はがした後ものりが残りません。 耐水・耐油・耐酸・耐アルカリ性に優れています。

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)5 仕様テープカッター付 セット内容白、黄、緑、ピンク、赤、オレンジ、青、茶、紫、黄緑 使用温度範囲(℃)-40〜+115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする