ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 実験用文具/備品
ケニスの ラボ用テープ/粘着シート
導電性アルミ箔粘着テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
68371792
品番
DAL-25
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
アルミ箔に特殊粘着剤を塗布した導電性粘着テープです。 面方向・厚さ方向に高い導電性が得られるため、導電部材の固定の他、電磁波シールド・アース取りにお使いいただけます。
テープ幅(mm)
25
テープ厚さ(mm)
0.085
テープ長さ(m)
20
基材
アルミ箔(50μm)
粘着剤
アクリル系、導電性
電気抵抗(Ω/cm
2
)
0.08(厚さ方向)
粘着力(N/25mm)
9.81
引張強度(N)
80.9