エスコ
エスコの 処置・手術
エスコの 手術室用品
エスコの 照明器具
AC100V/12W/ 237mm 照明灯/LED 防水型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68373316
品番
EA815LN-25C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,400
販売価格(税別)
¥
24,000
バスケットに入れる
仕様
●電源:AC100〜120V●電球:12W、LED球●光源:LED球●コード長:2m●高さ:237mm●重量:約1.4kg●明るさ:1030lm●防水性能:IP67(頭部ケースのみ)●照明部分は320°回転可能●取付ねじ付
アズワン品番
65-9286-68