ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの ヘラ/さじ/トング
ケニスの 実験研究用さじ(スプーン)
手杓(ステンレス共柄)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
柄長さ(mm)
250
容量(L)
2
注文コード
68376857
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
柄長さ・容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレスSUS304
高さ(mm)
100
容量(L)
2
柄長さ(mm)
250
口外径(Φmm)
170