BKSHL 24SZ BLK RA NW 25.4 L017 HDP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68383256 品番2428-004-2405
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

TE Connectivity Deutsch HDP 車載用コネクタキャップ / カバー、バックシェルは、電線対電線コネクタシステム内蔵です。Deutsch HDP20 硬質 Durable バックシェルは、高い保護性能を備え、ストレインリリーフ力を加え、美観を高めます。b保護 / ストレインリリーフアクセサリタイプ - バックシェル コネクタシステム - 電線対電線 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します プライマリ製品の色 - 黒

仕様●タイプ:バックシェル●シリーズ:DEUTSCH HDP●色:黒●コード番号:217-5460 アズワン品番65-7508-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする