Merck(メルクミリポア)
HPLCマイレクスフィルタユニット(マイレクスLG/LH)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
穴径(μm)
0.45
0.2
0.45
直径(Φmm)
13
4
13
25
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
68393422
品番
SLLHH13NK
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。サンプルに応じてお選びください。
形状
C
直径(Φmm)
13
穴径(μm)
0.45
滅菌
非滅菌
材質(フィルター)
親水性PTFE(オムニポア)
材質(ハウジング)
HDPE