フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 接続・省配線(制御機器)
フエニックス・コンタクトの コネクタ・コネクタ付ケーブル
フエニックス・コンタクトの ナイロンコネクタ
Crimp contact 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
68395384
品番
1663572
参考基準価格(税別)
¥9,620
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
Phoenix Contact 端子は銅合金製です。ヘビーデューティ電源コネクタ向けに設計されています。終端方法は圧着です
仕様
●シリーズ:CK2●種類:端子●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:224-9798
アズワン品番
65-7634-29