Crimp contact 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード68395400 品番1663873
参考基準価格(税別)¥9,670 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

Phoenix Contact HC シリーズオス旋削圧着コンタクト(直径 2.5 mm )です。コンタクトは、表面が硬質銀めっき仕上げの銅合金製です。ハウジング材質:銅合金

仕様●シリーズ:HC-HV●種類:ターンド圧着コンタクト●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:224-9807 アズワン品番65-7637-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする