Crimp contact 1袋 7000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(7000個) 注文コード68395418 品番1004380
参考基準価格(税別)¥642,000 販売価格(税込) ¥703,780
販売価格(税別)
639,800

Phoenix Contact 端子は銅合金製です。ヘビーデューティ電源コネクタ向けに設計されています。終端方法は圧着ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●シリーズ:CK1●種類:端子●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:208-1838 アズワン品番65-7704-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする