曜日別特売
WS210W 抗菌防汚チェアー ケニス 68429287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抗菌防汚チェアー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
タイプ足掛リングなし
高さ(mm)405~500
内容量1脚注文コード68429287品番WS210W
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

5本脚による高い安定性をもつ丸型チェアーです。 薬品やアルコールに強く、抗菌・防汚機能を備えた多機能レザーを使用しています。

キャスターあり幅(mm)455Φ高さ(mm)405~500ブラック高さ調節背もたれなし寸法(mm)脚部:Φ455、全高:405~500質量(kg)6.4タイプ足掛リングなし張地ビニールレザー(難燃・耐アルコール・防汚・耐光・抗菌)機構ガス圧上下調節、キャスター付グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする