狭い床下でも問題なく使える。ただし床がたわむ場合弛んで倒れることがあった。
その場合、穴をりようして固定すれば良い。
ベランダの支柱が風雨に曝され、腐食したので、切断し、支柱を支えるのに使用しました。2年経ちましたが強度的にはOKですが、錆びがでました。雨に当たる環境での耐久性に問題ありです。SUS304製があれば面白いと思います。但し、用途に関する宣伝がないと売れないと思います。
商品自体も軽量で見た目も良いです。ホームセンターで類似品を購入すると意外と高いので個人的には非常に満足してます。
スクーターのフロントを持ち上げるジャッキとして使用しています。
普通ならパンタグラフジャッキ等を使うのでしょうが、パンタジャッキよりも安いのでコイツを購入してみました。使ってみたところ必要にして充分なのでとても満足しています。ゴムシートが貼り付けてあってフレームに傷がつきにくいところもグッドです。長さが足りなければ下に雑誌等を噛ませるなどして調整できるので色々なシチュエーションに対応可能なニクいアイテムかと思います。
仕事場で見た目を気にすることも無いので、コスパ重視で購入。
つっぱり棒としてちゃんと機能しています。
ホームセンターよりも100円安く、ネジ釘もたくさん付いています。スプリングワッシャー付きなので、ターンバックルが緩むこともなく、固定は確実。本当に助かりました。
本来の使用方法とは違うのですが、ベランダの足部が下がってきてしまったため、補強のため使用するつもりです。
強度が心配ですが、コンクリートで埋めてしまうため、大丈夫かなと・・・