T型鋼製束

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68437722 品番NDT3449
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
タイプTタイプ 対応寸法(mm)340〜490 最大圧縮荷重(kN)25.2 付属品束1本にビス4本、釘2本 仕様ゴム板貼り 材質 表面処理ダクロメッキ
注意
※この製品は専門知識が必要です。
※取り扱いの際には、手袋で手を保護し、怪我の無い様ご注意ください。
※製品を傾けたまま施工しないでください。
※主要構造部扱いとはならない床組みにご使用ください。
※この製品について改造や分解、叩き付ける等の行為は行わないで下さい。
※対応寸法以上の高さでは使用しないで下さい。
※最終調整は建物完成後に行って下さい。
※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。
※測定値はL型の最大寸法で測定。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68437731
2023-04-09
用途:
床下の支え
あい不動産 様

狭い床下でも問題なく使える。ただし床がたわむ場合弛んで倒れることがあった。
その場合、穴をりようして固定すれば良い。

対象商品:
68437686
2019-04-11
用途:
ベランダ支柱の腐れ補修
株式会社シスコム 様

ベランダの支柱が風雨に曝され、腐食したので、切断し、支柱を支えるのに使用しました。2年経ちましたが強度的にはOKですが、錆びがでました。雨に当たる環境での耐久性に問題ありです。SUS304製があれば面白いと思います。但し、用途に関する宣伝がないと売れないと思います。

対象商品:
68437747
2018-03-05
用途:
カウンターテーブルの支え
建設業・工事業

商品自体も軽量で見た目も良いです。ホームセンターで類似品を購入すると意外と高いので個人的には非常に満足してます。

対象商品:
68437695
2017-10-18
用途:
スクーターのジャッキとして使用中
製造業

スクーターのフロントを持ち上げるジャッキとして使用しています。
普通ならパンタグラフジャッキ等を使うのでしょうが、パンタジャッキよりも安いのでコイツを購入してみました。使ってみたところ必要にして充分なのでとても満足しています。ゴムシートが貼り付けてあってフレームに傷がつきにくいところもグッドです。長さが足りなければ下に雑誌等を噛ませるなどして調整できるので色々なシチュエーションに対応可能なニクいアイテムかと思います。

対象商品:
68437713
2017-11-06
用途:
つっぱり棒として使用

仕事場で見た目を気にすることも無いので、コスパ重視で購入。
つっぱり棒としてちゃんと機能しています。

1人が参考にしています
対象商品:
68437722
2017-11-04
用途:
床の垂木の支え

ホームセンターよりも100円安く、ネジ釘もたくさん付いています。スプリングワッシャー付きなので、ターンバックルが緩むこともなく、固定は確実。本当に助かりました。

対象商品:
68437704
2017-07-14
用途:
スピーカ台として使用

高さを調整できるため購入。安価にスピーカ台を手にすることができました。

対象商品:
68437747
2017-05-16
用途:
ベランダの足の補強
テクニカルサポート24 様 (その他業種)

本来の使用方法とは違うのですが、ベランダの足部が下がってきてしまったため、補強のため使用するつもりです。
強度が心配ですが、コンクリートで埋めてしまうため、大丈夫かなと・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする