シールチェーン 525SR-X2 ゴールド

(13件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68441046 品番 525SR-X2(GP;GP) 100L SLJ
参考基準価格(税別)¥17,650 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

EK525サイズ QXリングシールチェーン EK525SR-X2 (GP;GP) ゴールドカラー
カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。
車輌メーカーに純正採用されている轄]沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。
低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「〜900ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

ゴールド リンク数100L 継手SLJ(スクリュージョイント) 適合排気量(cc)〜900cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68441134
2023-04-27
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

カワサキの純正と同じシリーズです。純正がメタルなのでゴールドにして少しドレスアップしたのですが、ツーリング仲間には主張しないとわかってもらえません。サビへの耐久性はアップしているはず、EKのスクリュージョイントは結構使えます。お進めです。

対象商品:
68441116
2021-08-31
用途:
バイク用チェーンの交換

安心のEKチェーンです。
いつも使ってるカシメタイプを購入しました。
他サイト比べ当方にはモノタロウが一番安かったです。
次の交換でもリピートすると思います。

対象商品:
68441161
2020-02-12
用途:
バイクのメンテナンス
コーヒーの堀江 様 (卸売・小売業)

MT07にて使用、スクリューJ、これで決定です。他社カシメJと同等以上の強度、と言うことです。このバイクのチェーンは、カットなしではずせて、装着も出来たので、専用工具等使わず交換できました。慣らしテスト走後、タイヤを手で回すと、とても軽く成り純正との違いを感じてます。

対象商品:
68441134
2020-02-26
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

ゴールドのシールドチェーンです。EKチェーンは性能も問題ありません。

対象商品:
68441274
2018-03-13
用途:
メンテナンス
その他業種

400でクリップ式に交換、一般道、高速、峠、豪雨、積雪等、5000km使いましたが特に問題ないです

対象商品:
68441256
2018-02-26
用途:
メンテナンス
医療・福祉・介護関連業

スクリューでのカシメは簡単でした。
ゴールドは色合いも良い感じです。

対象商品:
68441073
2016-05-21
用途:
消耗品の交換用として

現状のチェーンは寿命前ですが、この際全体的にリフレッシュをと検討。とりあえず消耗部品をかき集めている段階。「カシメ工具無しで交換可」に魅力を感じ(この様な商品がある事は最近気づきました)購入決定。未だ交換していませんが、とても良い期待をしています。

対象商品:
68441055
2016-05-15
用途:
チェーン交換
その他業種

MLJの商品のページにSLJのレビューが載っていて
それにつられて買ってしまいました。
工具を持っていたのでMLJをそのまま使用することにしましたが
加えて返品不可という悪意のある使用なのでSLJを検討している人は注意して下さい。

チェーンには概ね満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする