シールチェーン 530SR-X2 スチール

(23件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68441965 品番 530SR-X2 100L SLJ
参考基準価格(税別)¥15,450 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

EK530サイズ QXリングシールチェーン EK530SR-X2 スチールタイプ
車輌メーカーに純正採用されている轄]沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。
低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「〜1100ccまで」の中〜大排気量車種に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

スチール リンク数100L 継手SLJ(スクリュージョイント) 適合排気量(cc)〜1100cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68441983
2023-04-02
用途:
チェーン交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

スクリュージョイントチェーン!。工具無くても取り付け出来ますが、折れ残ったボルトが長いのでベルトサンダーで削りました。古いチェーン外すにはベルトサンダーとピンポンチ辺り必要ですね。

対象商品:
68441983
2021-12-27
用途:
バイクのチェーン交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

シールチェーンで、尚且つカシメ工具が無くても良いって、本当!助かります。

対象商品:
68442123
2021-10-20
用途:
バンディット1250Fのチェーン交換
建設業・工事業

納車時から走行距離61000Kmで気になる不快感が出てきたのでチェーンの純正サイズで検索し、国産の安価なシールチェーンでいいかなと割り切って購入。あきらかに快適です。
交換は自分で行いました。スプロケは問題ないように思えたのでチェーンだけの交換です。
カシメる道具は持っているのですが、ネジ込みタイプのクリップできっちり締めて完了。交換は10分程度の時間です。最後にネジを折るのですがチェーン交換で使用したサンダーで削るほうがクリップを折るよりチェーン本体に影響が少ないかなと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
68442062
2021-02-28
用途:
前後スプロケットとチェーン交換
その他業種

カワサキZZR-1100C3のチェーン交換で継手SLJスクリュージョイントタイプのチェーンを購入しました。まず添付の説明書通り作業を進めます。ポイントとして取扱説明書番号手順KLの作業で外プレートが完全に圧入されたかどうか確認してくださいとあります。ここが重要みたいで説明書の下に※スクリュージョイント(SLJ)の(省略)継手強度を高める為、チェーン本体より大きく設定されています。と注意事項があります。SLJ部のプレートの厚みが他チェーンコマプレートより厚い為、取付完了した時のSLJプレート外側幅寸法は他チェーンコマプレートより広くなります。なのでLの確認の際は、外プレートがピンに圧入されているかとノギス等でSLJ部の内側幅寸法が他チェーンコマプレート内側幅寸法と同じ位になれば二重確認出来ると思います。手順Mでナットを戻しプライヤー等で折るとありますがプライヤーでは力がかなり必要で私はナットに合うソケットにエクステンションバーを挿して折りました。交換後300キロ近く走行していますが快適に走行出来て異常もありません。心配な方はMLJカシメジョイントが別売りで購入出来ますのでそちらに変更するのもありかなと思います。他の方のレビューにもありましたが、確かに乗るたびにSLJ部は確認しますね。説明書がもう少し詳しいと良かったので星4つにしました。

対象商品:
68442053
2020-07-02
用途:
バイクのメンテナンス

純正採用されている国内メーカーなので、品質には全く不安がなく安心できます。
ただ、購入した製品はMLJ(通常のカシメ)タイプなのに、製品情報にSLJの説明である「かしめ工具不要(実用新案)。スクリュージョイントでチェーンの接続が可能。10mmのレンチとプライヤーがあれば十分です。」と記載があるのは、間違いのもとになるのではないでしょうか。
説明書きが食い違って不安だったので、何度も確認してしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
68442087
2020-06-28
用途:
ZZR1100のチェーン交換
運輸・通信業

スクリュージョイントを初めて使用しましたが、簡単で良いですね!
これでカシメと同等の強度なら最高です!

交換後100kmくらいしか乗ってませんが、わざとフロント浮くくらいの急加速などしてみましたが、今のところ問題はありません。

対象商品:
68442053
2020-09-14
用途:
チェーン交換

EKを使ったのは初めてだったが、今のところ十分な性能だと思う。カシメも他社と同じ。

対象商品:
68442141
2020-05-06
用途:
バイクメンテ
製造業

90年式GSX-R1100 530コンバート用に購入しました。カシメ専用道具が無くてもOKなのが大変良いです。地味なのでゴールドメッキにすれば良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする