曜日別特売
530SR-X2(GP;GP) 110L SLJ シールチェーン 530SR-X2 ゴールド EKチェーン 68442403

 

530SR-X2(GP;GP) 110L SLJ シールチェーン 530SR-X2 ゴールド EKチェーン 68442403
530SR-X2(GP;GP) 110L SLJ シールチェーン 530SR-X2 ゴールド EKチェーン 68442403
530SR-X2(GP;GP) 110L SLJ シールチェーン 530SR-X2 ゴールド EKチェーン 68442403
530SR-X2(GP;GP) 110L SLJ シールチェーン 530SR-X2 ゴールド EKチェーン 68442403
530SR-X2(GP;GP) 110L SLJ シールチェーン 530SR-X2 ゴールド EKチェーン 68442403
530SR-X2(GP;GP) 110L SLJ シールチェーン 530SR-X2 ゴールド EKチェーン 68442403
530SR-X2(GP;GP) 110L SLJ シールチェーン 530SR-X2 ゴールド EKチェーン 68442403
530SR-X2(GP;GP) 110L SLJ シールチェーン 530SR-X2 ゴールド EKチェーン 68442403

シールチェーン 530SR-X2 ゴールド

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
リンク数110L
110L
90L
92L
94L
96L
98L
100L
102L
104L
106L
108L
112L
114L
116L
118L
120L
122L
124L
126L
128L
130L
132L
134L
136L
138L
140L
142L
144L
146L
148L
150L
1920L
継手SLJ(スクリュージョイント)
内容量1本注文コード68442403品番530SR-X2(GP;GP) 110L SLJ
参考基準価格(税別)¥22,910販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

EK530サイズ QXリングシールチェーン EK530SR-X2 (GP;GP) ゴールドカラー
カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。
低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1100ccまで」の中~大排気量車種に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

ゴールドリンク数110L主な適合車種Sportster XLH883 1986-2003年式:-89年に適合(90-以降は要確認)継手SLJ(スクリュージョイント)適合排気量(cc)~1100cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68442455
2018-03-04
用途: fzs1000チェーン交換

車両に合わせたコマ数がとても良かったです。走行時のノイズも無くなり、車両を押す時も軽くなって満足しています。チェーンの色も綺麗で高級感があります。今回EKチェーンは初めて使ったのですが、他のバイクにも使いたいです。

対象商品 : 68442473
2018-02-11
用途: チェーン交換

リンク数が必要数でカットの手間もはぶけてかなり助かりました。

対象商品 : 68442333
2015-03-13
用途: オートバイのドライブチェーン交換

軽量で強度もあり満足している

対象商品 : 68442342
2013-08-02
用途: 小改造したCB750F

大手用品では、104駒とか106駒とかでは販売していない。
110を注文して余分に金を払い、切ってもらうことになるが
104とこちらが欲しいサイズで販売しており、スクリュー式
ジョイントもちゃんと付属していた。
品物自体はEKなので文句のつけようがない。
他、望むとすれば古いチェーンの引き取り処分ができるかと
いう点だろう。
43丁から40丁に交換したため、2駒落としとなった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする