DUNLOP(ダンロップ)
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ
DUNLOP(ダンロップ)の スクータータイヤ
GP SERIES TT900GPN<前後輪共通>
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68443164
品番
302677
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ダンロップの最高峰スポーツバイアス。
強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。
サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。
適合
リア
リム径(inch)
17
タイヤサイズ
130/70-17M/C 62S
タイプ
TL
速度記号/荷重表示
62S
パターン
TT900GPN
リム幅
(許容範囲)3.00-4.00
標準リム幅(inch)
3.5
主な適合車種
Ninja 250SL 2015-2016年式:リアに使用
タイヤ幅(mm)
130
トレッド幅(mm)
127
偏平率(%)
70
タイヤ外径(mm)
618
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※グリップ強化型コンパウンドを使用しています。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません