290983 Kabuki D404 DUNLOP(ダンロップ) 68443225

Kabuki D404

(25件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本リム径(inch)15タイヤ幅(mm)130偏平率(%)90注文コード68443225品番290983
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。
<パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。
<構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。
<コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。

リム径(inch)15タイヤサイズ130/90-15M/C 66H速度記号/荷重表示66HタイプTLパターンD404適合Rear用リム幅(許容範囲)2.50-3.00標準リム幅(inch)3タイヤ幅(mm)130トレッド幅(mm)134偏平率(%)90タイヤ外径(mm)615
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35749253
2022-12-22
用途: バイクのメンテナンス

バイクのタイヤが古くなり滑りやすくなったため交換した。他より安く購入できるので毎度利用させていただいている。

対象商品 : 35749262
2021-09-11
用途: GN125Hの後輪用

グリップがしっかりしていてとても安心できるタイヤなので愛用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 35749515
2020-11-15
用途: 47ビンテージハーレーに使用
農・林・水産業

走行安定性に優れ安心感があります。自分でバールを使い入れ替えましたが、入れ替えがスムーズにでき扱いやすいタイヤだと感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 35749411
2021-02-10
用途: マグナ50のリヤタイヤに
株式会社スズキプロジェクト自動車・二輪車・自転車関連業

これ以外選択肢あるの?って位ベストサイズです!Jazzにもこれでしょ!

対象商品 : 35749366
2020-08-19
用途: タイヤ交換
運輸・通信業

やはり製造年週が気になるところでしたが、フロントが2020年第22週、リアが2020年第28週でした。発注日は2020/8/13です。

1が参考にしています
対象商品 : 35749427
2020-04-12
用途: タイヤ交換
飲食業

商品は大変満足しています。販売の際にタイヤとチューブとリムバンドのセット売り見たいなのがあると、もっと購入しやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35749253
2020-07-18
用途: タイヤ交換
製造業

製造年月日は2020年製で、問題はありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 35749332
2020-05-23
用途: マグナ250
製造業

自分でタイヤ交換しました。アメリカンと言ったらこれです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする