曜日別特売
530ZV-X3 120L SLJ シールチェーン 530ZV-X3 スチール EKチェーン 68447635

 

530ZV-X3 120L SLJ シールチェーン 530ZV-X3 スチール EKチェーン 68447635
530ZV-X3 120L SLJ シールチェーン 530ZV-X3 スチール EKチェーン 68447635
530ZV-X3 120L SLJ シールチェーン 530ZV-X3 スチール EKチェーン 68447635
530ZV-X3 120L SLJ シールチェーン 530ZV-X3 スチール EKチェーン 68447635
530ZV-X3 120L SLJ シールチェーン 530ZV-X3 スチール EKチェーン 68447635
530ZV-X3 120L SLJ シールチェーン 530ZV-X3 スチール EKチェーン 68447635
530ZV-X3 120L SLJ シールチェーン 530ZV-X3 スチール EKチェーン 68447635
530ZV-X3 120L SLJ シールチェーン 530ZV-X3 スチール EKチェーン 68447635

シールチェーン 530ZV-X3 スチール

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
リンク数120L
120L
100L
102L
104L
106L
108L
110L
112L
114L
116L
118L
122L
124L
126L
128L
130L
140L
150L
98L
90L
92L
94L
96L
132L
134L
136L
138L
142L
144L
146L
148L
継手SLJ(スクリュージョイント)
内容量1本注文コード68447635品番530ZV-X3 120L SLJ
参考基準価格(税別)¥26,910販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

EK530サイズ NXリングシールチェーン EK530ZV-X3 スチールタイプ
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、ミドルバイクからビックバイクにお薦めのワンランク上の高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。
最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。
必要なリンク数で購入でき「~1401ccまで」のスーパースポーツタイプに最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

スチールリンク数120L主な適合車種CBR1000F 1993-1998年式:95年-に適合継手SLJ(スクリュージョイント)適合排気量(cc)~1401cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68447495
2022-06-28
用途: 旧車のバイクのチェーン交換
その他業種

旧車のバイクのチェーンが錆ていて、修理のために純正品と同じコマ数があったので購入して作業も短時間でできました。

対象商品 : 68447556
2019-02-11
用途: チェーン交換
サービス業

スクリュージョイント最高です。
自分は、カシメ用具を持っていないので、スクリュージョイントでならば、DIYで交換できると思って購入しました。
説明書やYouTubeで交換方法を勉強して、交換しました。チェーンを付ける方より切る方が、大変でした。次のチェーン交換も、100%スクリュージョイントです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする