曜日別特売
530ZV-X3(AR;NP) 122L MLJ シールチェーン 530ZV-X3 メタルレッド EKチェーン 68448073

 

530ZV-X3(AR;NP) 122L MLJ シールチェーン 530ZV-X3 メタルレッド EKチェーン 68448073
530ZV-X3(AR;NP) 122L MLJ シールチェーン 530ZV-X3 メタルレッド EKチェーン 68448073
530ZV-X3(AR;NP) 122L MLJ シールチェーン 530ZV-X3 メタルレッド EKチェーン 68448073
530ZV-X3(AR;NP) 122L MLJ シールチェーン 530ZV-X3 メタルレッド EKチェーン 68448073
530ZV-X3(AR;NP) 122L MLJ シールチェーン 530ZV-X3 メタルレッド EKチェーン 68448073
530ZV-X3(AR;NP) 122L MLJ シールチェーン 530ZV-X3 メタルレッド EKチェーン 68448073
530ZV-X3(AR;NP) 122L MLJ シールチェーン 530ZV-X3 メタルレッド EKチェーン 68448073

シールチェーン 530ZV-X3 メタルレッド

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本リンク数122Lメタルレッド注文コード68448073品番530ZV-X3(AR;NP) 122L MLJ
参考基準価格(税別)¥36,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

EK530サイズ NXリングシールチェーン EK530ZV-X3 (AR;NP) メタルレッドカラー
車輌をドレスアップするメタルレッドカラーは、アクティブに目を引くスペシャルなカラーです。
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、ミドルバイクからビックバイクにお薦めのワンランク上の高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。
最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。
必要なリンク数で購入でき「~1401ccまで」のスーパースポーツタイプに最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

メタルレッドリンク数122L継手MLJ(カシメジョイント)適合排気量(cc)~1401cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68448037
2019-05-23
用途: 消耗品だけどオシャレに
製造業

メタルレッドを買いました。問題なく使用でき、チェーンメーカーとして名高いEKチェーン色も品質も問題なし!

1が参考にしています
対象商品 : 68448003
2014-03-27
用途: 交換予備で

以前使ってたんだが、車体のカラーが赤いので
赤いチェーンはないかと思って検索してみたら江沼であったので使用。
ノビも少なくカラーも付いてるので見栄えもいいし、丈夫です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする