曜日別特売
530ZV-X3(GP;GP) 98L SLJ シールチェーン 530ZV-X3 ゴールド EKチェーン 68448956

 

530ZV-X3(GP;GP) 98L SLJ シールチェーン 530ZV-X3 ゴールド EKチェーン 68448956
530ZV-X3(GP;GP) 98L SLJ シールチェーン 530ZV-X3 ゴールド EKチェーン 68448956
530ZV-X3(GP;GP) 98L SLJ シールチェーン 530ZV-X3 ゴールド EKチェーン 68448956
530ZV-X3(GP;GP) 98L SLJ シールチェーン 530ZV-X3 ゴールド EKチェーン 68448956
530ZV-X3(GP;GP) 98L SLJ シールチェーン 530ZV-X3 ゴールド EKチェーン 68448956
530ZV-X3(GP;GP) 98L SLJ シールチェーン 530ZV-X3 ゴールド EKチェーン 68448956
530ZV-X3(GP;GP) 98L SLJ シールチェーン 530ZV-X3 ゴールド EKチェーン 68448956
530ZV-X3(GP;GP) 98L SLJ シールチェーン 530ZV-X3 ゴールド EKチェーン 68448956

シールチェーン 530ZV-X3 ゴールド

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
リンク数98L
98L
90L
92L
94L
96L
100L
102L
104L
106L
108L
110L
112L
114L
116L
118L
120L
122L
124L
126L
128L
130L
132L
134L
136L
138L
140L
142L
144L
146L
148L
150L
継手SLJ(スクリュージョイント)
内容量1本注文コード68448956品番530ZV-X3(GP;GP) 98L SLJ
参考基準価格(税別)¥26,536販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

EK530サイズ NXリングシールチェーン EK530ZV-X3 (GP;GP) ゴールドカラー
カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、ミドルバイクからビックバイクにお薦めのワンランク上の高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。
最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。
必要なリンク数で購入でき「~1401ccまで」のスーパースポーツタイプに最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

参考品番530ZVX2-GPGP-98-SLJゴールドリンク数98L継手SLJ(スクリュージョイント)適合排気量(cc)~1401cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68449071
2022-06-01
用途: チェーン交換時
その他業種

初めてのスクリュージョイントはとても簡単に出来ました。ボルトを折り取った後、サンダーか何かでキレイに整えてあげると、より美しく仕上がります。チェーンは切れるけど、カシメツールを持ってないよ。という方にオススメします。

対象商品 : 68449071
2022-03-22
用途: バイクの整備
運輸・通信業

大型バイクですが全く問題なく使用できています。
特殊工具なしにチェーン交換されたい方にお勧めしたいです。
信頼のおけるメーカーです。

対象商品 : 68449114
2018-08-24
用途: チェーン交換
製造業

実はまだ交換してないです。がこの商品何も問題ないでしょう。CB1300SB用に購入。交換次第又レヴューします。

対象商品 : 68449071
2018-05-14
用途: ZZR1100C チェーン交換

リピートです。
色がゴールドで無く、ブロンズに近いです。
RKよりも値段が安く、耐久性も上かもしれません。
ただ、側面の色が剥げてきています。
カシメでないので簡単にチェーンがつなげます。

対象商品 : 68449157
2018-01-28
用途: バイクメンテ
製造業

カシメ工具を持っていないのでスクリュージョイントタイプのこちらを購入しました。
初のスクリューでしたが簡単に大型バイクのチェーン交換ができました。
買ってみて気づいたのですが、プレートに穴あきがされており軽量化されていますね。

対象商品 : 68449132
2018-02-27
用途: バイクに使用

革新的。
工具要らずでチェーンカシメが出来る。
純正より明らかに軽量です。
性能はこれから確認です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする