ジョイント 520SR-X2

(30件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68449647 品番 520SR-X2(CR) MLJ
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

EK520サイズ QXリングシールチェーンジョイント EK520SR-X2シリーズ
車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」のジョイントです。
低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。
「〜650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

シルバー リンク数1L(ジョイントのみ) 継手MLJ(カシメジョイント) 適合排気量(cc)〜650cc
注意
※当製品はチェーンジョイントとなります。
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
テイバンです
農・林・水産業

これの購入は三回目です。クリップでも何ら問題ありません。

2025-12-12
用途:
バイク整備
建設業・工事業

クリップタイプなので着けるのも外すのも簡単、
問題なく作業できました。

対象商品:
68449656
2025-04-24
用途:
YZF-R5コンバート
自動車・二輪車・自転車関連業

他社よりも伸びにくいと思っているので選択しました。速さよりも耐久性重視です。

対象商品:
68449893
2023-01-31
用途:
単車のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

作業性も品質も良く、簡単にチェーンの交換が出来た。

対象商品:
68449902
2021-02-26
用途:
バイクのチェーン交換の為
サービス業

EKチェーンの自力交換の為、購入。
特にカシメ専用工具も必要なく、
簡単にバイクチェーンの交換が出来ました。
スクリュージョイントが使える、EKチェーンにしてよかったです。

対象商品:
68449893
2021-05-18
用途:
バイクの修理
及川 様 (金融・保険業)

チエーンの修理でカシメ作業、強度ともに、満足できる製品です。

対象商品:
68449841
2021-05-18
用途:
バイクの修理
及川 様 (金融・保険業)

クリップジョイントのため、簡単に修理でき、満足。強度は普通の使用には対応。

対象商品:
68449893
2020-11-09
用途:
メンテナンス

なかなか手に入らず迅速に手配、到着したので助かる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする