EK520サイズ QXリングシールチェーンジョイント EK520SR-X2シリーズ車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」のジョイントです。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。「~650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
これの購入は三回目です。クリップでも何ら問題ありません。
クリップタイプなので着けるのも外すのも簡単、問題なく作業できました。
他社よりも伸びにくいと思っているので選択しました。速さよりも耐久性重視です。
作業性も品質も良く、簡単にチェーンの交換が出来た。
EKチェーンの自力交換の為、購入。特にカシメ専用工具も必要なく、簡単にバイクチェーンの交換が出来ました。スクリュージョイントが使える、EKチェーンにしてよかったです。
チエーンの修理でカシメ作業、強度ともに、満足できる製品です。
クリップジョイントのため、簡単に修理でき、満足。強度は普通の使用には対応。
なかなか手に入らず迅速に手配、到着したので助かる。