GTSライト XB-450B
Highモード時明るさ(約):210ルーメン (1,671カンデラ)
Ecoモード時明るさ(約):100ルーメン (829カンデラ)
電源:単3形アルカリ電池 2本使用
点灯時間(約):12時間(Highモード)/ 23時間(Ecoモード)/ 29時間(クイック点滅)/ 26時間(スロー点滅)
照射距離(約):82m(最大時)
対応ハンドル径(約):22~31mm
保護等級:耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
付属品:パワーブラケット、テスト用電池
本体サイズ(約):幅98.0mm × 高さ26.0mm × 奥行38.3mm
- 用途
- 時速10~25km程度のスピードで薄暗い道の走行におすすめのハンドルライト
- 内容量
- 1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車用ライト の新着商品
カテゴリ



















