TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の 研究関連用品・実験用必需品
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の チューブ/ホース類
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の 実験研究用フレキシブル/スパイラルチューブ・ホース
ラインエース 22114シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68502439
品番
22114-050-10
参考基準価格(税別)
¥30,396
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
SDホースの耐圧タイプです。
一般デリバリー・サクション用。
水中ポンプの立上り、急傾斜、ホース吊り下げなどに。
ダンパー車のサクション用。
仕様
●許容圧力(常温)(MPa):0.5●使用温度範囲(℃):-10〜50●原産国:日本●コード番号:401-2171
材質
軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維
長さ(m)
10
ピッチ(mm)
10
内径(Φmm)
50.8
外径(Φmm)
63.4
使用温度(℃)
-10〜50
曲げ半径(mm)
225
外径(mm)
63.4
アズワン品番
67-2361-10
内径(mm)
50.8
許容圧力(MPa)
0.5
最低使用温度(℃)
-10