フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 接続・省配線(制御機器)
フエニックス・コンタクトの コネクタ・コネクタ付ケーブル
フエニックス・コンタクトの ナイロンコネクタ
PNEUMATICS FEMALE CONNECTOR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68513980
品番
1676776
参考基準価格(税別)
¥6,760
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
Phoenix Contactソケット / コネクタ
色: 黒 コンタクト材質: デルリンアセタール
仕様
●シリーズ:HC●種類:コンタクトインサート●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●オス/メス:メス●コード番号:803-3819
アズワン品番
65-7515-02