本体
ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の アウトドア・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の クッキング&テーブルウェア
スポーツマグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(0.7L)
注文コード
68514926
品番
AJL-R70 K
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
炭酸飲料に対応した大容量直飲みボトル。
取っ手付きなので持ち運びしやすい。
傷や衝撃から瓶を守る底カバー付き。
材質
内瓶:SUS316
色
カーキ(K)
容量(L)
0.7
口径(Φmm)
約40
本体寸法(mm)
約100×80×263
本体質量(kg)
約0.37
保冷効力(℃)
8以下(6時間)
取扱説明書:
(2.48MB)